Beli gerinda tangan ryobi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- RYOBI Mulching Blower Vacuumatribut:
- Input: 1400W
- Overall Dimensions: 905x174x400mm
- Vacuum Air Speed: 235km/h
- Blow Air Volume: 9.5m3/min
- Mulching Ratio: 10:1
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga gerinda tangan ryobi Terbaru April 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RYOBI Gerinda Tangan | Rp419.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYOBI Gerinda Botol/Tuner | Rp379.900 |
| RYOBI Routers | Rp1.099.900 |
| RYOBI Trimmer | Rp889.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| RYOBI Mesin Amplas Sabuk | Rp2.799.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| RYOBI Jig Saws | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101004306-1.jpg)






/5vP102094211-2.jpg)
/0rP101004027-2.jpg)


/P101518299-1.jpg)